D-Life - cadre de finition - métal - nickel - 1 poste

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Nbre de postes 1
  • Couleur autre

D-Life - Cadre de finition - Matière métal - Couleur nickel - 1 poste - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme

 
 

Détails du produit


Aquadesign est une gamme d'appareillages étanches esthétique, idéale pour les lieux exposés à l'humidité, le vent et la pluie comme les vestiaires, les sous-sols, les espaces extérieurs ou proche d'une piscine.

D-life

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Plaque de finition

avec grille de montage

Oui

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

0

diamètre de l'alésage (ouverture)

60 mm

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'unités, horizontales

1

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

IP20

sens de montage

horizontal et vertical

type de fixation

fixation à borne/vis

Matériau

métal

qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Zone de texte/surface d'inscription

Non

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

laqué / peint

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

1

Profondeur

12 mm

Hauteur

90 mm

sans halogène

Oui

Largeur

90 mm

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.